Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) LSZH (LSOH) 3 méter piros d: 6mm AWG24 LCS3 SX069033 - 051864
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Kábeltípus - U/UTP
Hosszúság - 3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060518646
Sonepar cikkszám
SX069033
Gyártói cikkszám
051864
Gyártói típuskód
051864
Kategória:
6
Kábeltípus:
U/UTP
Hosszúság:
3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
piros
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Igen
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
piros
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
24