Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) LSZH (LSOH) 5 méter zöld d: 6mm AWG24 LCS3 SX069030 - 051861

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) LSZH (LSOH) 5 méter zöld d: 6mm AWG24 LCS3 SX069030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 6

  • Kábeltípus - U/UTP

  • Hosszúság - 5 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060518615

Sonepar cikkszám

SX069030

Gyártói cikkszám

051861

Gyártói típuskód

051861

Kategória:

6

Kábeltípus:

U/UTP

Hosszúság:

5 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

zöld

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Igen

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

1x4

Törésvédő színe:

zöld

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

AWG-keresztmetszet:

24

LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) LSZH (LSOH) 5 méter zöld d: 6mm AWG24 LCS3