Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 1 méter kék d: 4,2mm AWG28 LCS3 SN135754 - 051541

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 1 méter kék d: 4,2mm AWG28 LCS3 SN135754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 6

  • Kábeltípus - F/UTP

  • Hosszúság - 1 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971438736

Sonepar cikkszám

SN135754

Gyártói cikkszám

051541

Gyártói típuskód

051541

Kategória:

6

Kábeltípus:

F/UTP

Hosszúság:

1 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

kék

Törésvédő:

ráhúzható

Tűzálló változat:

Nem

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

4x2

Törésvédő színe:

egyéb

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

AWG-keresztmetszet:

28

NVP-érték:

74 %

LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 1 méter kék d: 4,2mm AWG28 LCS3