Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 1 méter zöld d: 6mm AWG26 LCS3 SX069019 - 051850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Kábeltípus - F/UTP
Hosszúság - 1 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060518509
Sonepar cikkszám
SX069019
Gyártói cikkszám
051850
Gyártói típuskód
051850
Kategória:
6
Kábeltípus:
F/UTP
Hosszúság:
1 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
zöld
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Igen
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
zöld
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
26