Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 3 méter kék d: 4,2mm AWG28 LCS3 SX068964 - 051543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Kábeltípus - F/UTP
Hosszúság - 3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971438774
Sonepar cikkszám
SX068964
Gyártói cikkszám
051543
Gyártói típuskód
051543
Kategória:
6
Kábeltípus:
F/UTP
Hosszúság:
3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
kék
Törésvédő:
ráhúzható
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
4x2
Törésvédő színe:
egyéb
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
28
NVP-érték:
74 %