Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) PVC 3 méter sárga d: 6,2mm AWG27 LCS3 SX069003 - 051782
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6A (IEC)
Kábeltípus - S/FTP
Hosszúság - 3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060517823
Sonepar cikkszám
SX069003
Gyártói cikkszám
051782
Gyártói típuskód
051782
Kategória:
6A (IEC)
Kábeltípus:
S/FTP
Hosszúság:
3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
sárga
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
sárga
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
27