Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) PVC 5 méter sárga d: 6,2mm AWG27 LCS3 SX069004 - 051783

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) PVC 5 méter sárga d: 6,2mm AWG27 LCS3 SX069004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Kábeltípus - S/FTP

  • Hosszúság - 5 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060517830

Sonepar cikkszám

SX069004

Gyártói cikkszám

051783

Gyártói típuskód

051783

Kategória:

6A (IEC)

Kábeltípus:

S/FTP

Hosszúság:

5 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

sárga

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Nem

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

1x4

Törésvédő színe:

sárga

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

AWG-keresztmetszet:

27

LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) PVC 5 méter sárga d: 6,2mm AWG27 LCS3