Legrand - LEGRAND patch modul 6xRJ45 port fogadására optikai panel számára LCS3 SX068379 - 032132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 6
Kapcsolók/adapterek számával - 6
Előlappal - Nem
Házzal - Igen
Pigtail-lel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962027
Sonepar cikkszám
SX068379
Gyártói cikkszám
032132
Gyártói típuskód
032132
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
6
Kapcsolók/adapterek számával:
6
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Szál fajtája:
egyéb
Szín:
fekete
RAL-szám:
9017
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
41 mm
Szélesség:
109 mm
Mélység:
77 mm
LEGRAND patch modul 6xRJ45 port fogadására optikai panel számára LCS3