Legrand - LEGRAND pigtail OM2 LC 2 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 IP55 SX068424 - 032214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Multimode 50/125
Kategória - OM2
Típus - kábelcopf
Dugós csatlakozó típusa - LC
Értípus - teljes ér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962577
Sonepar cikkszám
SX068424
Gyártói cikkszám
032214
Gyártói típuskód
LCS 032214
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Kategória:
OM2
Típus:
kábelcopf
Dugós csatlakozó típusa:
LC
Értípus:
teljes ér
Hosszúság:
2 m
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
egyéb
Törésvédő:
ráhúzható
LEGRAND pigtail OM2 LC 2 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 IP55