Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND RJ45 Keystone port Cat5e árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós 180° 100MHz 1Gigabit SX068605 - 033180

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND RJ45 Keystone port Cat5e árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós 180° 100MHz 1Gigabit SX068605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 5E

  • Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060331801

Sonepar cikkszám

SX068605

Gyártói cikkszám

033180

Gyártói típuskód

033180

Kategória:

5E

Dugós csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Alkalmas masszív vezetékhez:

Igen

Speciális szerszám szükséges:

Nem

AWG-tartomány:

22-26

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Szín:

egyéb

LEGRAND RJ45 Keystone port Cat5e árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós 180° 100MHz 1Gigabit