Legrand - LEGRAND RJ45 Keystone port Cat6A árnyékolt (STP) LCS2 gyorscsatlakozós 180° 500 Mhz 10Gigabit IP40 SX068601 - 033154
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6A (TIA)
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060331542
Sonepar cikkszám
SX068601
Gyártói cikkszám
033154
Gyártói típuskód
033154
Kategória:
6A (TIA)
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas masszív vezetékhez:
Igen
Speciális szerszám szükséges:
Nem
AWG-tartomány:
22-26
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
LEGRAND RJ45 Keystone port Cat6A árnyékolt (STP) LCS2 gyorscsatlakozós 180° 500 Mhz 10Gigabit IP40