Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND RJ45 patch port Cat6A árnyékolatlan (UTP) 6 portos készlet 500MHz 10Gigabit LCS3 IP55 SX068635 - 033773

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND RJ45 patch port Cat6A árnyékolatlan (UTP) 6 portos készlet 500MHz 10Gigabit LCS3 IP55 SX068635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - vágó eszköz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970870728

Sonepar cikkszám

SX068635

Gyártói cikkszám

033773

Gyártói típuskód

033773

Kategória:

6A (IEC)

Dugós csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

vágó eszköz

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Alkalmas masszív vezetékhez:

Igen

Speciális szerszám szükséges:

Nem

AWG-tartomány:

22-26

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Igen

LEGRAND RJ45 patch port Cat6A árnyékolatlan (UTP) 6 portos készlet 500MHz 10Gigabit LCS3 IP55