Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - LEGRAND Stereo kábel 15 méter SX068944 - 051409

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Stereo kábel 15 méter SX068944

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 6

  • Kategória - egyéb

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.82 mm2

  • Köpeny színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970764638

Sonepar cikkszám

SX068944

Gyártói cikkszám

051409

Gyártói típuskód

051409

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

6

Kategória:

egyéb

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.82 mm2

Köpeny színe:

egyéb

Köpeny anyaga:

PVC

Sodort erek:

hármas

Vezetékátmérő:

1.02 mm

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

AWG-méret:

18

Sodrott elemek száma:

3

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

egyéb

Érjelölés:

szín

Kábel páncélozása/páncél:

nélkül

UV-fény álló:

Nem

Vezető felület:

fényes

Érszigetelés specifikálása:

PE

Halogénmentes IEC 60754-2 szerint:

Nem

Védőköpeny:

nélkül

Érszigetelés:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

PE

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelgeometria:

lapos

Külső átmérő kb.:

2.6 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

21 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

10.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-60 °C

NVP-érték:

0 %

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Telefonkábelként használható:

Nem

Számítógépes adatkábelként használható:

Nem

LEGRAND Stereo kábel 15 méter