Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND tálca fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 425 MAX: 50 kg fekete Linkeo SX072845 - 646505

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND tálca fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 425 MAX: 50 kg fekete Linkeo SX072845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tartólap monitorhoz

  • Szélesség - 486 mm

  • Magasság - 44 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066465050

Sonepar cikkszám

SX072845

Gyártói cikkszám

646505

Gyártói típuskód

Linkeo 646505

Kivitel:

tartólap monitorhoz

Szélesség:

486 mm

Magasság:

44 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

482.6 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

44.45 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

425 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

LEGRAND tálca fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 425 MAX: 50 kg fekete Linkeo