Legrand - LEGRAND tálca, kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető, csavarral, HCM MÉLY: 825 MAX: 65 kg SX073587 - E4S1U82SS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 482 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305000887
Sonepar cikkszám
SX073587
Gyártói cikkszám
E4S1U82SS
Gyártói típuskód
E4S1U82SS
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
482 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
696 mm
Maximális terhelhetőség:
30 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND tálca, kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető, csavarral, HCM MÉLY: 825 MAX: 65 kg