Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand tápegység 120VA 115-230/48V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069684 - 146642

MásolásMásolás
Legrand - Legrand tápegység 120VA 115-230/48V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-55 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970543431

Sonepar cikkszám

SX069684

Gyártói cikkszám

146642

Gyártói típuskód

146642

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

48-55 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

124-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

88-264 V

Szélesség:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

113 mm

Magasság:

125 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Beépítési szélesség:

40 mm

Legrand tápegység 120VA 115-230/48V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20