Legrand - Legrand tápegység 120W 200-500/24V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069688 - 146663
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970543516
Sonepar cikkszám
SX069688
Gyártói cikkszám
146663
Gyártói típuskód
146663
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Rövidzárbiztos:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
200-500 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
200-500 V
Névleges tápfeszültség DC-nél:
254-780 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Beépítési szélesség:
40 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
113 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen