Legrand - Legrand tápegység 20W 100-240/12V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069674 - 146601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Max. kimeneti áram 1 - 1.67 A
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970543110
Sonepar cikkszám
SX069674
Gyártói cikkszám
146601
Gyártói típuskód
146601
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Max. kimeneti áram 1:
1.67 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
1.67 A
Rövidzárbiztos:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Névleges tápfeszültség DC-nél:
120-370 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Teljesítményleadás:
20 W
Stabilizált:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Beépítési szélesség:
23 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
23 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
100 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen