Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand tápegység 480W 200-500/24V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069690 - 146665

MásolásMásolás
Legrand - Legrand tápegység 480W 200-500/24V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 200-500 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970543554

Sonepar cikkszám

SX069690

Gyártói cikkszám

146665

Gyártói típuskód

146665

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

200-500 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

254-780 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

200-500 V

Szélesség:

86 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

113 mm

Magasság:

125 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Beépítési szélesség:

86 mm

Legrand tápegység 480W 200-500/24V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20