Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand tápegység 60W 100-240/12V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069676 - 146603

MásolásMásolás
Legrand - Legrand tápegység 60W 100-240/12V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970543158

Sonepar cikkszám

SX069676

Gyártói cikkszám

146603

Gyártói típuskód

146603

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-24 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Szélesség:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

100 mm

Magasság:

90 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Beépítési szélesség:

40 mm

Legrand tápegység 60W 100-240/12V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20