Legrand - Legrand tartalékvilágítás akku NiCd 8,4V - 1,5Ah SN055813 - 061799
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 8.4 V
Kapacitás - 1.5 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060617998
Sonepar cikkszám
SN055813
Gyártói cikkszám
061799
Gyártói típuskód
061799
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
8.4 V
Kapacitás:
1.5 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
7
Kivitel:
nikkel-kadmium
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Legrand tartalékvilágítás akku NiCd 8,4V - 1,5Ah