Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 1,5 Ah, kat. szám 661624/34, 662633, 661607/09/11, 662606, 661434 és 662433 -hoz SX072980 - 660962

MásolásMásolás
Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 1,5 Ah, kat. szám 661624/34, 662633, 661607/09/11, 662606, 661434 és 662433 -hoz SX072980

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 4.8 V

  • Kapacitás - 1.5 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970415936

Sonepar cikkszám

SX072980

Gyártói cikkszám

660962

Gyártói típuskód

URA 660962

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

4.8 V

Kapacitás:

1.5 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

C

Cellák száma:

4

Kivitel:

nikkel-kadmium

Hosszúság:

172.5 mm

Átmérő:

23.5 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

0-40 °C

Gyorstöltéshez használható:

Igen

Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 1,5 Ah, kat. szám 661624/34, 662633, 661607/09/11, 662606, 661434 és 662433 -hoz