Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 1,6 Ah, kat. szám 661622/23/32/33, 662631, 661605/06/08, 662603, 661433 és 662431 -he SX072985 - 660972

MásolásMásolás
Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 1,6 Ah, kat. szám 661622/23/32/33, 662631, 661605/06/08, 662603, 661433 és 662431 -he SX072985

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 1.6 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970416131

Sonepar cikkszám

SX072985

Gyártói cikkszám

660972

Gyártói típuskód

URA 660972

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

1.6 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

C

Cellák száma:

3

Kivitel:

nikkel-kadmium

Hosszúság:

131 mm

Átmérő:

24 mm

Akkucsomag:

Igen

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

0-40 °C

Gyorstöltéshez használható:

Igen

Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 1,6 Ah, kat. szám 661622/23/32/33, 662631, 661605/06/08, 662603, 661433 és 662431 -he