Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 2,4 V -1,5 Ah, kat. szám 661621/31, 661602/03 és 661431 -hez SX069090 - 061092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - baby
Névleges feszültség - 2.4 V
Kapacitás - 1500 mAh
IEC-jelölés - KR14
Egyéb jelölés - SC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060610920
Sonepar cikkszám
SX069090
Gyártói cikkszám
061092
Gyártói típuskód
061092
Méretjelölés:
baby
Névleges feszültség:
2.4 V
Kapacitás:
1500 mAh
IEC-jelölés:
KR14
Egyéb jelölés:
SC
Cellák száma:
2
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
86.7 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
26 mm
Átmérő:
26 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Súly:
95.2 g
Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 2,4 V -1,5 Ah, kat. szám 661621/31, 661602/03 és 661431 -hez