Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 2 x 4,8 V - 1,5 Ah, kat. szám 661525 és 662506/07 SX069091 - 061093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - baby
Névleges feszültség - 4.8 V
Kapacitás - 1500 mAh
IEC-jelölés - KR14
Egyéb jelölés - SC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060610937
Sonepar cikkszám
SX069091
Gyártói cikkszám
061093
Gyártói típuskód
061093
Méretjelölés:
baby
Névleges feszültség:
4.8 V
Kapacitás:
1500 mAh
IEC-jelölés:
KR14
Egyéb jelölés:
SC
Cellák száma:
8
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
172.5 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
26 mm
Átmérő:
26 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Súly:
380.8 g
Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 2 x 4,8 V - 1,5 Ah, kat. szám 661525 és 662506/07