Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Legrand tartalékvilágítás fénycső 8W SN057088 - 060941

MásolásMásolás
Legrand - Legrand tartalékvilágítás fénycső 8W SN057088

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 302 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060609412

Sonepar cikkszám

SN057088

Gyártói cikkszám

060941

Gyártói típuskód

060941

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

302 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

450 lm

Fényszín:

4000

Szín:

egyéb

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Igen

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

56 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Lámpa megnevezés:

T5

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Duplafalas:

Nem

Sugárzási szög:

360 °

Teljes spektrumú lámpa:

Igen

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Legrand tartalékvilágítás fénycső 8W