Legrand - Legrand tartalékvilágítás IP66 SX069098 - 062526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP66
Névleges üzemidő - 1-1 h
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060625269
Sonepar cikkszám
SX069098
Gyártói cikkszám
062526
Gyártói típuskód
062526
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP66
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
automatikus önteszt
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
207-253 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Feszültség fajtája:
AC
Észlelési távolság:
15 m
Hosszúság:
261.2 mm
Szélesség:
164.5 mm
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
57 mm