Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand tartalékvilágítás kieg lámpa 6 V - 0.9A - 5,5W (E10) SN055796 - 060929

MásolásMásolás
Legrand - Legrand tartalékvilágítás kieg lámpa 6 V - 0.9A - 5,5W (E10) SN055796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 5.5 W

  • Lámpafeszültség - 6-6 V

  • Foglalat - egyéb

  • Közepes névleges élettartam - 100 h

  • Kivitel - világos

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060609290

Sonepar cikkszám

SN055796

Gyártói cikkszám

060929

Gyártói típuskód

060929

Fényforrás teljesítménye:

5.5 W

Lámpafeszültség:

6-6 V

Foglalat:

egyéb

Közepes névleges élettartam:

100 h

Kivitel:

világos

Szín:

színtelen

Átmérő:

17.7 mm

Teljes hossz:

32.5 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Vákuummal:

Igen

Repeszvédelem:

Nem

Legrand tartalékvilágítás kieg lámpa 6 V - 0.9A - 5,5W (E10)