Legrand - Legrand téglalap alakú padlódoboz rozsdamentes acél IP44 SN101414 - 089702
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - nemesacél
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060897024
Sonepar cikkszám
SN101414
Gyártói cikkszám
089702
Gyártói típuskód
Mini 089702
Egységek száma:
2
Szín:
nemesacél
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP44
Anyag minősége:
egyéb
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Szélesség:
172 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
86 mm
Felület:
kefélt
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Mélység:
41 mm
Beépítési magasság:
28 mm