Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - LEGRAND UHD kazetta 8xLC OM4 multimódusú Kat.szám 0 321 90/91/20-höz LCS3 SX068417 - 032197

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND UHD kazetta 8xLC OM4 multimódusú Kat.szám 0 321 90/91/20-höz LCS3 SX068417

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Szálosztály - OM4

  • Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 8

  • APC-kivitelezés - Nem

  • Modulegységek számához alkalmas - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971553293

Sonepar cikkszám

SX068417

Gyártói cikkszám

032197

Gyártói típuskód

032197

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Szálosztály:

OM4

Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:

8

APC-kivitelezés:

Nem

Modulegységek számához alkalmas:

0

Kapcsolók/adapterek számával:

8

Dugaszoló csatlakozó típus külső:

LC-Duplex

Pigtail-lel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típus belső:

egyéb

Házzal:

Nem

Előlappal:

Nem

Magasság:

11.5 mm

Szélesség:

67.7 mm

Mélység:

122.5 mm

LEGRAND UHD kazetta 8xLC OM4 multimódusú Kat.szám 0 321 90/91/20-höz LCS3