Legrand - LEGRAND UHD optikai patch modul 1U 12 kazettás kábelrendező nélkül LCS3 SX068395 - 032151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Modulegységek számához alkalmas - 12
Előlappal - Igen
Házzal - Igen
Pigtail-lel - Nem
Szál fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962270
Sonepar cikkszám
SX068395
Gyártói cikkszám
032151
Gyártói típuskód
032151
Modulegységek számához alkalmas:
12
Előlappal:
Igen
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Szál fajtája:
egyéb
Szín:
fekete
RAL-szám:
9017
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
44 mm
Szélesség:
483 mm
Mélység:
260 mm
LEGRAND UHD optikai patch modul 1U 12 kazettás kábelrendező nélkül LCS3