Legrand - LEGRAND UHD optikai patch modul 1U 12 kazettás LCS3 SX068394 - 032150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - egyéb
Szín - fekete
Modulegységek számához alkalmas - 12
Szerelési mód - 482,6 mm (19 coll) beépítés
Pigtail-lel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962263
Sonepar cikkszám
SX068394
Gyártói cikkszám
032150
Gyártói típuskód
032150
Szál fajtája:
egyéb
Szín:
fekete
Modulegységek számához alkalmas:
12
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Pigtail-lel:
Nem
Házzal:
Igen
Előlappal:
Igen
RAL-szám:
9017
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
44 mm
Szélesség:
483 mm
Mélység:
598 mm
LEGRAND UHD optikai patch modul 1U 12 kazettás LCS3