Legrand - LEGRAND UHD optikai patch modul 2U 24 kazettás LCS3 IP21 SX068396 - 032152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Modulegységek számához alkalmas - 24
Előlappal - Igen
Házzal - Igen
Pigtail-lel - Nem
Szál fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962287
Sonepar cikkszám
SX068396
Gyártói cikkszám
032152
Gyártói típuskód
032152
Modulegységek számához alkalmas:
24
Előlappal:
Igen
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Szál fajtája:
egyéb
Szín:
fekete
RAL-szám:
9017
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Magasságegységek száma (HE):
2
Magasság:
88 mm
Szélesség:
483 mm
Mélység:
598 mm
LEGRAND UHD optikai patch modul 2U 24 kazettás LCS3 IP21