Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LEGRAND UPS gyorstöltő LP/S/DK 72V SX069793 - 310961

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND UPS gyorstöltő LP/S/DK 72V SX069793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 252 mm

  • Magasság - 94 mm

  • Mélység - 196 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970627063

Sonepar cikkszám

SX069793

Gyártói cikkszám

310961

Gyártói típuskód

310961

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

252 mm

Magasság:

94 mm

Mélység:

196 mm

LEGRAND UPS gyorstöltő LP/S/DK 72V