Legrand - LEGRAND UPS kézi bypass DK/LP IP20 SX069789 - 310953
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - áthidalás
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 440 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063109537
Sonepar cikkszám
SX069789
Gyártói cikkszám
310953
Gyártói típuskód
310953
Tartozék fajtája:
áthidalás
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
440 mm
Magasság:
88 mm
Mélység:
77 mm
LEGRAND UPS kézi bypass DK/LP IP20