Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand üzemóra-számláló 400V~ 50Hz IP40 SN057094 - 049559

MásolásMásolás
Legrand - Legrand üzemóra-számláló 400V~ 50Hz IP40 SN057094

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - analóg

  • Szerelési mód - frontoldali szerelésre

  • Számolási tartomány - 99999.99 h

  • Bemeneti feszültség - 380-400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060495596

Sonepar cikkszám

SN057094

Gyártói cikkszám

049559

Gyártói típuskód

049559

Kivitel:

analóg

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Számolási tartomány:

99999.99 h

Bemeneti feszültség:

380-400 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nélkül

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Üzemkijelző:

Igen

Szélesség:

48 mm

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Jelek száma:

7

Magasság:

48 mm

Beépítési mélység:

32 mm

Elülső lemez szélesség:

48.5 mm

Elülső lemez magasság:

55 mm

Elülső táblakivágás átmérője:

55 mm

Védettség:

IP40

Legrand üzemóra-számláló 400V~ 50Hz