Legrand - Legrand üzemóra-számláló 48V~ 50Hz IP40 SN057095 - 049558
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - analóg
Szerelési mód - frontoldali szerelésre
Számolási tartomány - 99999.99 h
Bemeneti feszültség - 48-48 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060495589
Sonepar cikkszám
SN057095
Gyártói cikkszám
049558
Gyártói típuskód
049558
Kivitel:
analóg
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Számolási tartomány:
99999.99 h
Bemeneti feszültség:
48-48 V
Feszültség fajtája:
AC
Reset-funkció:
nélkül
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Üzemkijelző:
Igen
Szélesség:
48 mm
Hajtás fajtája:
hálózattal szinkron
Jelek száma:
7
Magasság:
48 mm
Beépítési mélység:
32 mm
Elülső lemez szélesség:
48.5 mm
Elülső lemez magasság:
55 mm
Elülső táblakivágás átmérője:
55 mm
Védettség:
IP40