Legrand - Lengő alj fehér földelt műanyag 250V 16A 001022 - 054350
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)
Védettség - IP20
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5991060543505
Sonepar cikkszám
001022
Gyártói cikkszám
054350
Gyártói típuskód
Csf 2-162 k
Kivitel:
CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)
Védettség:
IP20
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Dugaszolásirány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Lengő alj fehér földelt műanyag 250V 16A