Legrand - Lexic biztosítóaljzat 1P+N 5 x20 IP20 SN057111 - 005802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítékmérethez - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 250 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060058029
Sonepar cikkszám
SN057111
Gyártói cikkszám
005802
Gyártói típuskód
LEXIC 005802
Biztosítékmérethez:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Igen
Védettség:
IP20
Osmoz csavaros aljzat - 2 Z 230V~ - fehér