Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic Egyfázisú kapcsolóüzemű tápegység - 92 W - 100-240V~ / 24V = - 3,8 A SX069698 - 146724

MásolásMásolás
Legrand - Lexic Egyfázisú kapcsolóüzemű tápegység - 92 W - 100-240V~ / 24V = - 3,8 A SX069698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-25.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3.8 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970971609

Sonepar cikkszám

SX069698

Gyártói cikkszám

146724

Gyártói típuskód

Lexic 146724

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-25.5 V

Max. kimeneti áram 1:

3.8 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

92 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3.8 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Szélesség:

70 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

54.5 mm

Magasság:

90 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

4

Lexic Egyfázisú kapcsolóüzemű tápegység - 92 W - 100-240V~ / 24V = - 3,8 A