Legrand - Lexic heng olvadóbizt 0,5A gG 10 x38 kiolvadás jelző nélkül SN055482 - 013394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 0.5 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - G
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060133948
Sonepar cikkszám
SN055482
Gyártói cikkszám
013394
Gyártói típuskód
LEXIC 013394
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
0.5 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
G
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.07 W
Lexic heng olvadóbizt 0,5A gG 10 x38 kiolvadás jelző nélkül