Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic Hz mérő digitális 40-80Hz 230V~ SN057114 - 004664

MásolásMásolás
Legrand - Lexic Hz mérő digitális 40-80Hz 230V~ SN057114

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méréstartomány - 10-100 Hz

  • Mérőeszköz - digitális

  • Max. mutatókilengés - 0 °

  • Kivitel - DIN-sín

  • Pontossági osztály - 0.002

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046644

Sonepar cikkszám

SN057114

Gyártói cikkszám

004664

Gyártói típuskód

LEXIC 004664

Méréstartomány:

10-100 Hz

Mérőeszköz:

digitális

Max. mutatókilengés:

0 °

Kivitel:

DIN-sín

Pontossági osztály:

0.002

Skálamegvilágítás:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

70 mm

Veszteségi teljesítmény:

4.5 W

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Magasság:

89 mm

Modulszélesség:

4

Lexic Hz mérő digitális 40-80Hz 230V~