Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic kismegszakító 2P 10A 800V= SX071369 - 414426

MásolásMásolás
Legrand - Lexic kismegszakító 2P 10A 800V= SX071369

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064144261

Sonepar cikkszám

SX071369

Gyártói cikkszám

414426

Gyártói típuskód

414426

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Névleges feszültség:

800 V

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

1000 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

8 kV

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Lexic kismegszakító 2P 10A 800V=