Legrand - Lexic kismegszakító 2P 16A 1000V= SX071375 - 414448
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 2
Kapcsolt nulla - Nem
Névleges feszültség - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064144483
Sonepar cikkszám
SX071375
Gyártói cikkszám
414448
Gyártói típuskód
414448
Pólusszám (összesen):
2
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
2
Kapcsolt nulla:
Nem
Névleges feszültség:
1000 V
Modulszélesség:
6
Beépítési mélység:
44 mm
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
1000 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
8 kV
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem