Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic moduláris elosztóblokk 4P 100A 6M SX075869 - 400406

MásolásMásolás
Legrand - Lexic moduláris elosztóblokk 4P 100A 6M SX075869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 100 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 10-25 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075869

Gyártói cikkszám

400406

Gyártói típuskód

Lexic 400406

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

100 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-25 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Bemenetek száma:

10

Kimenetek száma:

10

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

10-25 mm2

Szélesség:

106 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

51 mm

Magasság:

92 mm

Lexic moduláris elosztóblokk 4P 100A 6M