Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic moduláris elosztóblokk 4P 125A 8M SX075872 - 400409

MásolásMásolás
Legrand - Lexic moduláris elosztóblokk 4P 125A 8M SX075872

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 125 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 10-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075872

Gyártói cikkszám

400409

Gyártói típuskód

Lexic 400409

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

125 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-35 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Bemenetek száma:

14

Kimenetek száma:

14

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

10-35 mm2

Szélesség:

143 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

51 mm

Magasság:

92 mm

Lexic moduláris elosztóblokk 4P 125A 8M