Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic üzemóra számláló analóg 24V~ IP2X SN057117 - 004691

MásolásMásolás
Legrand - Lexic üzemóra számláló analóg 24V~ IP2X SN057117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - analóg

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Számolási tartomány - 99999.99 h

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046910

Sonepar cikkszám

SN057117

Gyártói cikkszám

004691

Gyártói típuskód

LEXIC 004691

Kivitel:

analóg

Szerelési mód:

DIN-sín

Számolási tartomány:

99999.99 h

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nélkül

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-0 Hz

Üzemkijelző:

Nem

Szélesség:

35 mm

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Jelek száma:

7

Magasság:

83 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Védettség:

IP2X

Lexic üzemóra számláló analóg 24V~