Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Linkeo 19' profilsin pár 47U SN099650 - 646343

MásolásMásolás
Legrand - Linkeo 19' profilsin pár 47U SN099650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profil

  • Szélesség - 31 mm

  • Magasság - 2092 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970968203

Sonepar cikkszám

SN099650

Gyártói cikkszám

646343

Gyártói típuskód

Linkeo 646343

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-profil

Szélesség:

31 mm

Magasság:

2092 mm

Anyag:

fém

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2250 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

nemesacél

RAL-szám:

0

Linkeo 19' profilsin pár 47U