Legrand - Lipso lpt tart.vil funkció nélkül IP44, IK07, direkt, kék SN056034 - 660953
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP44
Betáplálás - központi (központi akku)
Ház színe - alumínium
Felügyeleti berendezés - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066609539
Sonepar cikkszám
SN056034
Gyártói cikkszám
660953
Gyártói típuskód
Lipso 660953
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP44
Betáplálás:
központi (központi akku)
Ház színe:
alumínium
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Névleges feszültség:
207-253 V
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
5500-5500 K
Észlelési távolság:
15 m
Hosszúság:
58 mm
Szélesség:
58 mm
Ház anyaga:
alumínium
Érintésvédelem:
II
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
48 mm
Külső átmérő:
58 mm
Beépítési átmérő:
50 mm
Beépítési szélesség:
50 mm
Beépítési hossz:
50 mm
Beépítési magasság/-mélység:
41 mm
Névleges áram:
2.4-2.9 mA