Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lipso,tart.világ.funkció IP44,IK07,direkt,sárga GT44180 - 660915

MásolásMásolás
Legrand - Lipso,tart.világ.funkció IP44,IK07,direkt,sárga GT44180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 1.5 lm

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - ezüst

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066609157

Sonepar cikkszám

GT44180

Gyártói cikkszám

660915

Gyártói típuskód

Lipso 660915

Effektív fényáram:

1.5 lm

Védettség:

IP44

Ház színe:

ezüst

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Ház anyaga:

egyéb

Fedél/burkolat fajtája:

tárcsa

Feszültség fajtája:

AC

Fényszín:

egyéb

Szélesség:

58 mm

Lipso,tart.világ.funkció IP44,IK07,direkt,sárga